光
光の 安全保護テープ
光の 蛍光/蓄光テープ
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86225527
品番
K888-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
視認性に優れた蛍光シートです
注意・安全標示
発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
色
オレンジ
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
用途
表示・安全用
タイプ
細巻き
テープ長さ(mm)
1000