※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
トンネル形脱磁器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86225684
品番
KMDT16A
参考基準価格(税別)
¥488,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
電源
単相AC200V 50/60Hz
単相AC220V 60Hz
質量(kg)
32
寸法
ゲート寸法:幅160×高さ125
外形寸法(mm)
幅280×奥行204(ベース含む)×高さ245
使用率(%)
100% ED
電源容量(kVA)
1.6kVA(8A)
適合ケーブル(Φmm)
2芯(2RNCT)×1.25mm2
用途
小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。