※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンネル形脱磁器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86225702 品番 KMDT40A
参考基準価格(税別)¥1,428,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。

電源
単相AC200V 50/60Hz
単相AC220V 60Hz
質量(kg)140 寸法ゲート寸法:幅400×高さ315 外形寸法(mm)幅540×奥行384(ベース含む)×高さ460 使用率(%)100% ED 電源容量(kVA)11kVA(55A) 適合ケーブル(Φmm)2芯(2RNCT)×14mm2 用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする