※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
マグサポータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86226052
品番
MTA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保持角度が30°〜90°(角度目盛り付き)まで自由に取れます。 ハンドルによる角度調整。 ON-OFF切替機能付
吸着力
1500N(150kgf)×2
保持角度(°)
30°〜90°
寸法(mm)
使用ホルダ寸法:幅60×長さ120×高さ52
質量(kg)
5
用途
鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。
トラスコ品番
808-5590