※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの 定盤・ゲージ・ケガキ
カネテックの スコヤ・水準器
カネテックの スコヤ
マグスコヤ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86226061
品番
SK10
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
100
長片の厚さ(mm)
2.5
長片の幅(mm)
20
底面の全長(mm)
70
底面の厚さ(mm)
40
底面の幅(mm)
20
トラスコ品番
808-6040
種類
台付スコヤ