※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグスコヤ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86226077 品番 SK20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥143,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
長片の全長(mm)200 長片の厚さ(mm)4 長片の幅(mm)29 底面の全長(mm)150 底面の厚さ(mm)40 底面の幅(mm)29 トラスコ品番808-5904 種類台付スコヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする