硬質フェルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 形状 寸法(Φmm)19 注文コード86226193 品番CQ1950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は形状・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です
床をキズつけにくく、ほつれにくい

タイプ打ち込み 形状 材質硬質フェルト/金具:ステンレス 寸法(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする