※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット棒

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86226226 品番 KGMT25
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
単体としても販売しております。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)

長さ(mm)244 直径(Φmm)25 質量(kg)0.55 使用環境温度上限(℃)約150℃ 表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする