光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
形状
丸
注文コード
86226297
品番
PQ22-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
家具の脚に貼ると床がキズつきにくくなり、また家具を動かす事もできます
形状
丸
仕様
粘着
材質
硬質フェルト
色
黒
寸法(Φ×mm)
22×4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。