※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ永磁サインバーチャック

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86226366 品番SBPR510LB
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。
軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。

呼び寸法45×95 高さ(mm)仰角最大時高さ:114 角度精度(mm)0.007/100以内 用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。 トラスコ品番808-5900 寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62 質量(kg)3 チャック作業面寸法(mm)45×95×18
注意
※ゲージブロックは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする