光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
硬質フェルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
形状
丸
寸法(Φmm)
28
注文コード
86226552
品番
CQ2850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です
床をキズつけにくく、ほつれにくい
タイプ
打ち込み
形状
丸
材質
硬質フェルト/金具:ステンレス
色
茶
寸法(Φmm)
28