永磁リフマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86226567 品番 LPH1000
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)

吊上能力(kg)
鋼板:1000
丸鋼:600
寸法(mm)幅180×奥行320×高さ284 トラスコ品番452-8000 質量(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物になりますので、フォークリフトが必要です。

商品説明動画

永磁リフマ LPR-VN, LPHシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする