LPH-150 永磁リフマ カネテック 86226576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永磁リフマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吊上能力(kg)鋼板:150 丸鋼:100 注文コード86226576 品番LPH-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は吊上能力など6種類から選べます 他の種類を見る

大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)

吊上能力(kg)
鋼板:150
丸鋼:100
寸法(mm)幅95×奥行110×高さ167 トラスコ品番441-0360 質量(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物になりますので、フォークリフトが必要です。

商品説明動画

永磁リフマ LPR-VN, LPHシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86226576 LPH-150 60814337 LPR-VN150 永磁リフマ カネテック 永磁リフマ カネテック 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする