LPH-300 永磁リフマ カネテック 86226603

永磁リフマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吊上能力(kg)鋼板:300 丸鋼:200 注文コード86226603 品番LPH-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥163,000
この商品は吊上能力など6種類から選べます 他の種類を見る

大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)

吊上能力(kg)
鋼板:300
丸鋼:200
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ191 トラスコ品番441-0378 質量(kg)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物になりますので、フォークリフトが必要です。

商品説明動画

永磁リフマ LPR-VN, LPHシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86226603 LPH-300 60814346 LPR-VN300 永磁リフマ カネテック 永磁リフマ カネテック 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする