※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法150×300 アズワン品番64-5014-66 注文コード86226777 品番EPTW1530
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は呼び寸法・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。

チャック作業面寸法(mm)150×300×20 高さ(mm)95 用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。 適合適合電装品:EPS-215B 質量(kg)29 電圧DC90V 呼び寸法150×300 電源コード(m)2 アズワン品番64-5014-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする