曜日別特売
EPTW2040 永電磁マイクロピッチチャック カネテック 86226795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法200×400アズワン品番64-5014-68注文コード86226795品番EPTW2040
参考基準価格(税別)¥613,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。

用途
研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。
チャック作業面寸法(mm)200×400×25高さ(mm)120適合適合電装品:EPS-215B質量(kg)65電圧DC90V呼び寸法200×400電源コード(m)2アズワン品番64-5014-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする