※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法300×600 注文コード86226822 品番EPTW3060
参考基準価格(税別)¥1,220,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は呼び寸法・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。

チャック作業面寸法(mm)300×600×25 高さ(mm)120 用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。 適合適合電装品:EPS-215B 質量(kg)147 電圧DC90V 呼び寸法300×600 電源コード(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする