※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁リフマ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86226856 品番 LEP25
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。

用途
内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
適合
適合シャックル:BC16
適合制御器:LEPH-MW210A
吊上能力(kg)350 寸法(mm)Φ246×125 質量(kg)37 定格電圧DC160V 消費電力0.45kW アズワン品番64-5017-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする