カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 永電磁リフマ
永電磁リフマ用制御器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86226926
品番
LEPRP290
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。
ペンダント押釦スイッチを標準装備。
外形寸法(mm)
幅460×奥行220×高さ505
出力
DC90V 最大90A
入力
単相AC200V
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
付属品
操作スイッチ(ケーブル3m付)
トラスコ品番
808-5951
質量(kg)
20