※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 格子型マグネット
強力角格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227181
品番
KGMH2025
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
用途
粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。
除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
タイプ
1段式
マグネット
マグネット棒装置数:4本
寸法(縦×横)(mm)
200×250
処理量
6m3/h
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
808-5625