※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面吸着永磁チャック RMWH-2F

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86227915 品番RMWH2F1530B
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。
チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。
液中での使用も可能です。
切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。

呼び寸法150×300 高さ(mm)55 用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。 トラスコ品番808-5875 質量(kg)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする