ゴールド切文字

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86227934 品番 ABG15-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

センスのよいオリジナル表示が簡単にできます
ドア表示・テーブル番号・表札プレート等各種表示用切文字
高級感のあるゴールド塗装の切文字です

寸法(mm)13〜15 横幅(mm)約8 文字内容4 奥行(mm)3 材質ABS樹脂 ゴールド
注意
※粘着付ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
車のエンブレム
勝 産業 様

サイズが小さいですが、結構目立ちます。
想像以上に良かったです。
次回も購入予定です。

対象商品:
86228074
2022-05-21
用途:
チャンピオンベルト制作
合同会社ノンルーフエンターテインメント 様 (サービス業)

文字によって金色の濃淡がありましたが、私としてはそこまで気にならないレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする