※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法125 注文コード86228177 品番RMCW13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,000
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

厚さ43〜60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。

呼び寸法125 高さ(mm)43 質量(kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86228177 RMCW13B 70955088 RMAW-C13 丸形永磁チャック カネテック 丸形永磁チャック カネテック 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする