※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力マグネットパイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86229096 品番 PCMP400W
参考基準価格(税別)¥4,618,000 販売価格(税込) ¥4,837,800
販売価格(税別)
4,398,000

取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

マグネット
使用マグネット棒
段数:2
装着本数:17
タイプ高磁力形 材質SUS304 寸法(mm)Φ420×470H 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G) 処理量24(m3) 使用環境温度上限(℃)80 質量(kg)47 用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。 トラスコ品番837-9988

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする