固定ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86229684 品番 KHR-25
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです

許容荷重(daN)(1個)8・(4個)30 取付座(mm)36×19 取付ピッチ(mm)29 取付高(mm)25 材質車輪ゴム 寸法(mm)25 車輪幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする