固定ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付高(mm)35 注文コード86229973 品番KHN-252
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品は取付高など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです

許容荷重(daN)(1個)10・(4個)40 取付座(mm)36×19 取付ピッチ(mm)29 取付高(mm)35 寸法(mm)35 材質車輪ナイロン 車輪幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする