光
固定ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86230016
品番
KHN-382
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
取付高
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
許容荷重(daN)
(1個)28・(4個)110
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
36×15
取付高(mm)
50
寸法(mm)
38
材質
車輪ナイロン
色
黒
車輪幅(mm)
16