※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
小型マグネットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86230112
品番
KPM-1005
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
タイプ
標準形
吸着力(N[kgf])
60[6]
表面最大磁束密度mT(G)
100[1000]
トラスコ品番
808-6022
質量(g)
約350
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
130×52×15