光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86230138
品番
KF60-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
整理番号やロッカーのカギなどに使える小判札
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
寸法(mm)
60×40×2.5
色
ブラック
タイプ
無地
アズワン品番
64-4791-78