光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86230208
品番
PKF31-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
取付け方法
吊り下げ
材質
アクリル
寸法(mm)
45×30
色
サンレッド
厚さ(mm)
約2