※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
垂直形永磁チャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86230286
品番
SKM1325
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。
比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
呼び寸法
125×250
用途
工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。
トラスコ品番
837-9775
厚さ(mm)
70
高さ(mm)
160
アズワン品番
64-5019-24
間隔(mm)
磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)