小判札

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86230305 品番 PKF36-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

キーホルダや番号札に最適です。パック入りです

取付け方法吊り下げ 材質アクリル 寸法(mm)55×40 フレッシュオレンジ 厚さ(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする