光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
86230542
品番
KPF40-5
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
30×45
色
白