小判札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 86230603 品番 KPF40-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません

取付け方法吊り下げ 材質スチロール 厚さ(mm)3 寸法(mm)30×45 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする