※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁チャック用整流器 KR-T形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86230636 品番KRT201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。

用途
交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
寸法(mm)幅280×高さ140×奥行184 定格出力電圧DC 0-120V 定格出力電流1A トラスコ品番808-5669 質量(kg)5.5 電源単相 AC100/200V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする