※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
耐磨耗サニタリーマグネット棒
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86230785
品番
PCMBJ10A
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.4T(14.000G)
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
24.8
トラスコ品番
808-5958
材質/仕上
SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
質量(kg)
0.3
タイプ
耐摩耗 タップ穴無
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度(T[G])
1.3T(13000G)