※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
単式永磁サインバーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
150×300
注文コード
86230873
品番
SBPR1530LB
参考基準価格(税別)
¥982,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途
短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な
角度研削に適します。
仕様
仰角最大時高さ:272
可傾角度:-5°〜45°
呼び寸法
150×300
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
トラスコ品番
837-9771
質量(kg)
32
アズワン品番
64-5019-18
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)