※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単式永磁サインバーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法150×300 注文コード86230882 品番SBPR1530SB
参考基準価格(税別)¥982,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

高さがわずか89〜100mmと低く、使用範囲の広い平形
タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。

用途
長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。
仕様
仰角最大時高さ:172
可傾角度:-5°〜45°
呼び寸法150×300 高さ(mm)40 角度精度(°)0.007/100以内 トラスコ品番837-9773 質量(kg)27 アズワン品番64-5019-20 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする