※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダ KE-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86231117
品番
KEK510A
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
用途
上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。
自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。
適合電装品
KR-T101A-6/24
RH-M303A-6/24,-C1,-C2
RH-M105B-24
使用率(%)
連続
100% ED
吸着力(N)
180
寸法(mm)
幅50×高さ20×長さ100
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.17
トラスコ品番
808-5604
注意
※連続使用が可能です。
高さが15〜20mmと薄形で、磁力は強力です。