※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
テスラメータ用基準磁界
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
磁束密度:3.0mT
注文コード
86232255
品番
TMSMF003
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型軽量。
呼び寸法
Φ43
高さ(mm)
50
質量(kg)
0.2
用途
テスラメータの校正・日常チェックなどに!
仕様
磁束密度:3.0mT
トラスコ品番
808-5931