※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
テスラメータ用基準磁界
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
磁束密度:50.0mT
注文コード
86232264
品番
TMSMF050
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型軽量。
呼び寸法
Φ43
高さ(mm)
40
質量(kg)
0.2
用途
テスラメータの校正・日常チェックなどに!
仕様
磁束密度:50.0mT
トラスコ品番
808-5932