※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
テスラメータ用基準磁界
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
磁束密度:1000.0mT
注文コード
86232273
品番
TMSMF1000
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型軽量。
呼び寸法
Φ74
高さ(mm)
74
質量(kg)
2
用途
テスラメータの校正・日常チェックなどに!
仕様
磁束密度:1000.0mT
トラスコ品番
808-5933