※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ティッシュペーパー
日本製紙クレシアの ボックスティッシュ
EFティシュー ハーフダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(96箱)
注文コード
86232386
品番
43911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
紙パックリサイクルパルプを配合した環境対応型フェイシャルティシューです。
コンパクトボックスタイプです。
箱入数
96
用途
鼻かみ。軽い水分除去。
トラスコ品番
868-4194
材質
パルプ+紙パックリサイクルパルプ
質量(kg)
11.1
色
ホワイト
枚数
50組/箱
シートサイズ(mm)
214×222