※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
EFトイレットロール 40mダブル 未包装
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80ロール)
注文コード
86232404
品番
20811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
牛乳パックリサイクルパルプ配合の環境対応型バスルームティシュー。
未包装タイプ。
色
ホワイト
タイプ
ダブル
質量(kg/パック)
12.8
トラスコ品番
835-3124
材質
牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ
幅(mm)
114
質量(kg)
13.8
長さ(m)
40
使用場所
トイレ