※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
EFトイレットロール40mダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
注文コード
86232422
品番
NO20801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。
水解性包装紙を使用した包装タイプ。
タイプ
ダブル
使用場所
トイレ
シート長さ(m)
40
トラスコ品番
868-4198
材質
牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ
質量(kg)
14
色
ホワイト
シート幅(mm)
114