※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61080 キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 日本製紙クレシア 86232456 61080 キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 日本製紙クレシア 86232456

キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×24束) 注文コード86232456 品番61080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。

ホワイト 仕様4プライ 種別厚手 材質パルプ100% 質量(kg)10.2 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 トラスコ品番446-0847 シリーズキムタオル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86232456 61080 54048549 61082 キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 日本製紙クレシア キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 日本製紙クレシア 1ケース(24束) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88488802
2022-09-06
用途:
溶剤のろ過に使用
教育・研究機関

液中の異物を除去するのに、ろ紙を使うまでもないことが多く、キムタオルを1枚はがしてザルにセットして液を注いでろ過している。キムタオルの使い方としては邪道だが、これで大面積のろ紙が安価で手に入り、ろ過時間も早く、キムタオルなので変な成分の溶出も無い。安心して使える。

対象商品:
88488802
2020-10-29
用途:
家庭内で何かをこぼした時の拭き取りや、ベランダの柵の清掃(布団干しの前の汚れ拭き取り)など。降雨後のベランダ柵は結構濡れており、キムタオルホワイトの給水量がモノを言います。
ACテクノロジーズ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

吸水性(量)や強度面で大いに満足しております。紙であるにも拘らず、給水後に絞れることが何よりも素晴らしい。コスパも大変優れていると思います。なくなると困るので、毎回10束のまとめ買いをしております。

対象商品:
88488802
2020-09-22
用途:
機械のメンテナンス

大きさもちょうど良く、使いやすく重宝しています。
お買い得な曜日を狙って購入しています。

対象商品:
88488802
2020-04-29
用途:
床掃除
建設業・工事業

使い勝手が良く、床拭きに非常に便利また次亜塩素酸との相性が良いです。

対象商品:
88488802
2019-10-10
用途:
オートバイのチェーン整備など
医療・福祉・介護関連業

信頼のキムタオル。毛羽立ちなく、しっかりした材質で、拭いてよし、吸ってよし、厚手で破れず、使いやすいです。

対象商品:
88488802
2019-06-26
用途:
台所の汚れ拭き

長年使っています。多種多様な使い方ができて便利です。

対象商品:
88488802
2018-09-28
用途:
作業台の清掃用に使用

作業台の清掃のために使用していますが、丈夫なので拭き取った後、紙がボロボロにならずに使いやすいです。

対象商品:
88488802
2019-02-06
用途:
機械の油拭き等
製造業

以前使用していたものより少し薄めだが、値段が安くても十分使用に耐えると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする