※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
コンフォートサービスロール150m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
86232571
品番
11250
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
再生紙100%のトイレットロールです。
個別包装タイプです。
グリーン購入対応製品です。
タイプ
シングル
使用場所
トイレ
シート長さ(m)
150
用途
トイレットペーパー
トラスコ品番
835-3121
材質
再生紙
質量(kg)
20.4
色
ホワイト
シリーズ
コンフォート
シート幅(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用