※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフォートサービスロール75m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) 注文コード86232587 品番11275
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

再生紙を使用し、環境に配慮した製品
ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍

幅(mm)114 長さ(m)75 材質再生紙 タイプシングル トラスコ品番835-3122 シリーズコンフォート 使用場所トイレ 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする