ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86233305
品番
NT551TACTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
452-2656
幅(mm)
380
高さ(mm)
870
奥行(mm)
580
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
55
電源コード(m)
7
騒音値(dB)
67
最大風量(m
3
/min)
3.66
吸水量(L)
44
最大真空圧(kPa)
23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品説明動画
プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86233305
NT551TACTG
52613619
1.148-408.0
乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)
ケルヒャー
1個
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です