光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
コルクサインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86233367
品番
K5692-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表裏両面表示のプレートです
フックなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
表示内容
本日は終了しました/本日は休ませて戴きます
材質
コルク
仕様
ひも付
幅(mm)
224
高さ(mm)
210
質量(g)
87
奥行(mm)
8